Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene) HN20 1roll

#Nomor SKU S007326183
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HN20
Unit 1roll
Hose length 20m
Operating pressure 0.99MPa
Hose Inner Diameter 5mm
Maximum Working Pressure 0.99MPa
withstanding Pressure 1.5MPa
Hose Material Rubber
M Code 2171267
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With OK cock is with one-touch detachable coupler.Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.Handling is easy because the inner diameter is 5mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan