KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator) HLVA 1pc

#Nomor SKU S007325829
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HLVA
Unit 1pc
Outer Diameter 32mm
Thickness 8.0mm
Mounting Hole Diameter 28.0mm
Heat Resistant Temperature 100℃
Material Polycarbonate (PC)
M Code 37122224
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The reflector is white and you can clearly see the red letters of H and L and lines even in slightly dark places. .
-Driving Type
-Double Line/HL Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan