KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Level Oli Indikator) O2S 1pc

#Nomor SKU S007325670
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number O2S
Unit 1pc
Total Length (mm) 142
Width (mm) 32
Thickness (mm) 12
Mounting Pitch (mm) 100
Heat Resistant Temperature 100°C
Material Polycarbonate (PC)
M Code 6316527
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Because the transparent body is an ultra-hard special synthetic resin, it has durability against impact.
-Because the reflector plate repels oil, it does not get dirty.
-Screw Locking Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan