Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli) KIS3 1pc

#Nomor SKU S007324608
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp61.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KIS3
Unit 1pc
Width (mm) 24.5
Width Across Flat (mm) 22
Thickness (mm) 10.5
Mounting Hole Diameter (mm) G3/8
Heat Resistant Temperature 100°C
Material Polycarbonate (PC)
M Code 46140866
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since it is threaded type, it is easy to attach and detach.
-Special resin with excellent transparency and resistance to impact is used for the main body.
-Threaded type
-Hinomaru Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk