AMPCO Non-Sparking Scriber Double End AMCS100 1pc

#Nomor SKU S007318546
Wishlist
Harga spesial Rp2.799.900 Harga normal Rp3.799.900
Persediaan
Diskon 26%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AMCS100
Unit 1pc
Dimensions h 17mm
Tip Diameter 0.5mm
Total Length 150mm
Material Nickel Aluminium Copper Alloy
M Code 60850134
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Used for scribing workCorrosion-resistantFor use in places where sparks are prohibited such as petrochemical plants, ships, and gas factoriesCertified by FMRC, a US accreditation organization.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan