AMPCO Non-Sparking Hammer Scaling AMCH62FG 1pc

#Nomor SKU S007316016
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AMCH62FG
Unit 1pc
Head Length 131mm
Head diameter 46mm
Total Length 380mm
Head Material Nickel Aluminium Copper Alloy
Handle Materials Fiberglass
M Code 39496773
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Corrosion-resistant. For use in places where sparks are prohibited such as at petrochemical plants, oil refineries, smelters, on ships, at gas factories, paint factories, and chemical factories. Certified by FMRC, a US accreditation organization.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan