AMPCO Explosion Proof Nail Removal Hammer AMCH-20FG 1pc

#Nomor SKU S007315974
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AMCH-20FG
Unit 1pc
Head Length (mm) 123
Head Diameter (mm) 26.5
Total Length (mm) 355
Head Material Nickel Aluminium Copper Alloy
Pattern Fiberglass
M Code 37023201
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Corrosion resistant.
- For use in places where sparks are prohibited.
- Can be used for tapping and pulling out nails.
- Certified by FMRC, a US accreditation organization.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait