AMPCO Non-Sparking Extension Bar AMCW280 1pc

#Nomor SKU S007315804
Wishlist
Harga spesial Rp3.399.900 Harga normal Rp4.899.900
Persediaan
Diskon 30%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AMCW280
Unit 1pc
Input Drive 12.7mm
Total Length 250mm
Material Nickel Aluminium Copper Alloy
M Code 37146112
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Convenient for performing work in tight spacesCorrosion-resistantFor use in places where sparks are prohibited such as in petrochemical plants, shipbuilding, oil refineries, paint factories, and aircraft maintenance factoriesCertified by FMRC, a US accreditation organization.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan