WTB Mini Air Duster Gun (Nosel Semprot Angin) WTMZ0P 1pc

#Nomor SKU S007306912
Wishlist
Harga spesial Rp219.900 Harga normal Rp479.900
Persediaan
Diskon 54%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number WTMZ0P
Unit 1pc
Nozzle Length 30mm
Nozzle Opening Diameter 3.5mm
Nozzle Mounting Port G1/8
Air Mounting Outlet 1/4 Plug
Total Length 90mm
Maximum Working Pressure 1MPa
M Code 39495635
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Most lightweight among metal type air duster guns of the type entering into hands.

-Sheet metal coating factory, car maintenance factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait