Takagi Metal Pulse Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman) G395 1pc

#Nomor SKU S007306019
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G395
Unit 1pc
Nozzle Opening Diameter 2.8mm
Mounting Screw R1/2
Material Brass
M Code 39434211
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Metal type sprinkler with high durability.
-Water sprinkling in a circle pattern is possible.
-Full circle

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan