Daikin Manual Operated Valve DM043T032C 1pc

#Nomor SKU S007299579
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM043T032C
Unit 1pc
Spool Actuation Method Spring Center Type
Nominal Diameter 3/8
Maximum Working Pressure 13.7MPa
Maximum Flow Rate 25L/min
M Code 2108215
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A directional control valve that switches the flow direction of oil by directly operating the spool with a manual lever.
-Handle operation can be easily performed even at high pressure.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait