KLINGER NonAsbestos Jointing Sheet HNJ50A5KU 1sheet

#Nomor SKU S007288546
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HNJ50A5KU
Unit 1sheet
Nominal Diameter A 50
Nominal Diameter B 2
Inner Diameter (mm) 61
Outer Diameter (mm) 93
Thickness (mm) 3
Working Pressure 5K
Heat Resistant Temperature -150 to 250°C (saturated steam 200°C)
Material Rolled sheets added with NBR into filler, synthetic fiber and glass fiber.
M Code 37102283
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Sticking prevention/anticorrosion treatment is given in the surface.
-It is a joint sheet that does not contain asbestos.
-For JIS flange packing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan