MATEX Japan Matex High Pressure Rubber Gasket 93201.5FF10K50A 1sheet

#Nomor SKU S007286098
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 93201.5FF10K50A
Unit 1sheet
Nominal Diameter A 50
Nominal Diameter B 2
Inner Diameter (mm) 61
Outer Diameter (mm) 155
Thickness (mm) 1.50
Hole Number 4
Working Pressure 10K
Working Temperature Range -47 to 150°C
Pressure Limitation 3MPa
Material Rubber (EPT)
M Code 89724661
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-This product has better heat life than other rubber products of the same material and has an electric insulation performance comparable to that of PTFE.
-General industrial flange gaskets and gaskets for sea water line piping and instruments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan