MATEX Japan Matex Expanded Graphite Gasket 15004.0RF10K32A 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S007285895
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15004.0RF10K32A
Unit 1pack(5pcs)
Nominal Diameter A 32
Nominal Diameter B 1 1/4
Outer Diameter (mm) 84
Inner Diameter (mm) 43
Thickness (mm) 4
Working Pressure 10K
Working Temperature Range -240 to 420°C (steam:up to 650°C)
Pressure Limitation 25MPa
M Code 89724555
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Has pressure resistance similar to that of metal gasket and short delivery is possible.
-By applying special treatment to the surface, sticking to the flange has been greatly reduced.
-General industrial flange gasket, heat exchanger and valve hood.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan