BAHCO Insulated Screwdriver (Obeng) BE9881S 1set(5pcs)

#Nomor SKU S007283806
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BE9881S
Unit 1set(5pcs)
Set Contents BE-8220S/-8040S/-8050S/-8610S/-8620S
M Code 37148255
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification- European standard EN60900 compliant product.- Ergo handle based on ergonomics that is gentle to the hands and prevents injuries such as tendonitis.- Part of the handle is chamfered to prevent rolling- There is a hole through which a rope can be passed through to prevent it from falling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan