GEDORE Insulated Reversible Ratchet (Kunci Torsi) 6123910 1pc

#Nomor SKU S007283754
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6123910
Unit 1pc
Input Drive 12.7mm
Number of Teeth 36sheet
Total Length 270mm
M Code 89661328
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification- Compliant to DIN EN/IEC 60900 standard. With a one-push release button. The forward or reverse direction can be changed with the button on the handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan