TRUSCO Insulated Open End Spanner TZSS07 1pc

#Nomor SKU S007283213
Wishlist
Harga spesial Rp189.900 Harga normal Rp379.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TZSS07
Unit 1pc
Width Across-Flat Dimension 7mm
Total Length 88mm
Thickness 6.6mm
M Code 20781897
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification- IEC60900 standard product. Strong chrome vanadium steel forged product, high torque value was achieved.
Warning
- 1000V insulation specification is only for the handle part.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan