KNIPEX Insulated Hexagon Socket 3/8 983710 1pc

#Nomor SKU S007282278
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 983710
Unit 1pc
Width Across-Flat Dimension 10mm
Input Drive 9.5mm
Total Length 37.5mm
M Code 10533057
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification- Compliant to DIN EN/IEC 60900 standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan