KNIPEX Insulated Clamp 986402 1pc

#Nomor SKU S007281534
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 986402
Unit 1pc
Maximum Opening 15mm
Total Length 150mm
Material Reinforced Fiberglass
M Code 19075193
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation specification European standard EN60900 compliant product. Made of reinforced fiberglass with insulation specification for the whole body.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan