Yutaka Make Incombustibility Sheet With String B324 Transparent 1sheet

#Nomor SKU S007280234
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B324
Unit 1sheet
W x L 1.8x1.8m
Number of Eyelets 16pc
Eyelet Pitch 45cm
Color Transparent
Thickness 0.25mm
Tensile Strength Vertical 170N/3cm, Horizontal 170N/3cm
Tearing Strength Vertical 40N, Horizontal 50N
Fire Proof Performance Test No. BT030045
Sheet Materials PVC+polyester thread
Eyelet Materials Aluminium
M Code 86323964
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is a sheet with self-extinguishing function that controls the spreading of fire.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan