OLFA Special Black Blade (Small) BB10K 1set(10sheets)

#Nomor SKU S007279344
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp36.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BB10K
Unit 1set(10sheets)
Blade Length (mm) 80
Blade Width (mm) 9
Blade Thickness (mm) 0.38
Material High carbon Stainless Steel (SSB5K only, others are made of alloy tool steel)
M Code 8035851
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For small cutter knife, it is a special black blade which emphasizes sharpness by sharp-angle polishing. Interior Pro For use with the cutter knife body, you can also use it to cut the wallpaper. Ten pieces of plastic case packaging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk