OLFA Hook Cutter L Type (Pisau Kait) 107B 1pc

#Nomor SKU S007277090
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 107B
Unit 1pc
Total Length (mm) 124.5
Compatible Replacement Blade XB107
Blade Thickness (mm) 0.8
Main Body Materials ABS Resin
Blade Materials Alloy Tool Steel
M Code 3357724
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A hook cutter knife optimum for cutting ropes, PP bands, etc.- Does not damage the underlying base or packages, as it cuts by hooking.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan