KDS Hook Cutter L (Pisau Kait) HK5H 1set(5pcs)

#Nomor SKU S007277072
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HK5H
Unit 1set(5pcs)
Blade Thickness (mm) 0.5
Compatible Body HK-11; HK-13
Compatible Models HK-11; HK-13
Number Of Packs (sheets) 5
Total Length (mm) 105
Type With broken line
M Code 34619995
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hook blade with a crease line.
Each piece has 4 blades, making it economical.
Since it is hooked and cut, it does not damage the substrate.

Purpose:
For cutting carpets, PP bands, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan