ALLEX Cutter Knife Handy (Pisau Cutter) K4 1pc

#Nomor SKU S007266933
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K4
Unit 1pc
Total Length 146mm
Blade length 8mm
Blade Materials High carbon Stainless Steel blade
Handle Materials 66 Nylon in Glass Fiber
Purpose of Use k-1: With a curved blade. k-2: Suitable for cutting straight. k-3: Standard. k-4: Suitable for precision cutting. k-5: Suitable for corner cutting.
M Code 57351692
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade is 1.2mm thick, designed to put force with ease. Five kinds of blade shapes are good for a wide range of uses. It has a cap for safe storage.
Warning
Disposable type. No replacement blades available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan