YOKOTA Dowel Pin Puller YDP20 1pc

#Nomor SKU S007238374
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YDP20
Unit 1pc
No. Load Speed 2700/min
Air Consumption (m³/minute) 0.21
Capacity Pin Diameter phi20mm
Hose Intake Port Rc1/4
Total Length 195mm
Working Air Pressure 0.4 to 0.6MPa
Purpose of Use For molding die industry.
Accessories Hanger Bolt 3, Touch Joint
M Code 89691551
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Simplify disassembling of the press mold, pulling out of the knock pin with threaded at the time of assembly (narrow place) and driving work, it improves efficiency.

-For molding die industry.

-Hanger Bolt 3-Touch Joint

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan