Hodaka Digital Manometer HT1500NS 1unit

#Nomor SKU S007234925
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT1500NS
Unit 1unit
Measuring Range -99.9 to 99.9 (Pa)
Measuring range (Pa) 0.1
Power Supply AA Alkaline Dry Batteryx2 (accessory)
Dimensions (mm) 64x28x95
Accuracy (%) F.S.±3
Purpose of Use For measuring positive, negative and differential pressures. For checking medical equipment. For differential pressure measurement for gasFor measuring small pressures such as in a clean room.
M Code 49046295
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Maximum and minimum value measurement is possible.- Has a hold function.- Combination to the optional pressure switcher (HT-1100) enables a single product to measure up to 5 locations.- Unit displayed can be switched among 4 options of Pa/hPa/mm[[H2O]]/mmHg.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait