OLFA Cutting Mat 206B Half of the A3 1sheet

#Nomor SKU S007229677
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 206B
Unit 1sheet
Mass (g) 210
Size Half of the A3
Dimensions (Width x Length) (mm) 450x170
Thickness (mm) 2
Both Sides Materials Polyvinyl chloride (80% recycled)
Core Material Polyvinyl chloride (75% recycled)
M Code 39601073
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cutter mat which achieves comfortable cutting per soft blades. It is a soft, hard, soft sandwich structure, you can use both sides. Color is soft gray on the surface friendly to the eyes, brown with a calm atmosphere on the back. Convenient grid in increm
Warning
keep the mats away from sunlight and heat




mats must be stored flat




not suitable for use with steam irons




not suitable for use with OLFA MC-45 and MC-45/DX

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan