UHT Cup Grinding Stone 5332 1set(24pcs)

#Nomor SKU S007227138
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5332
Unit 1set(24pcs)
Grain Size #100
Outer Diameter 30mm
Screw Diameter M7x0.75mm
Maximum Working Rotation Speed 23500rpm
Compatible Model UHT MAG-093/123
M Code 2167024
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This is a cup type whetstone that mixes abrasive WA and A, which are most frequently used in general.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan