HOZAN Chain Pliers P221 1pc

#Nomor SKU S007205419
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P221
Unit 1pc
Total Length 165mm
Thickness 8.8mm
Dimension A (mm) 43
Main Body Materials Tool Steel
Grip Material Elastomer
M Code 86068272
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Exclusive pliers that can easily attach/detach clips of cliptype chain. Firmly grips clips with Vgroove and Ugroove configuration. With magnet that prevents clips from scattering. 2way type in vertical and horizontal directions that is convenient for narrow places.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan