DENZO Cedar Bark Tape T053 1roll

#Nomor SKU S007204270
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T053
Unit 1roll
W x L 200mmx5m
Material Cedar
Purpose of Use For protecting the trunk when planting trees and for gardening.
M Code 57329834
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Natural palm is used and it returns to nature.Blends well with trees and environmentally friendly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan