IRIS Carrying Hose Reel (Troli Selang Gulung Manual / Selang Air) 50M 1pc

#Nomor SKU S007202306
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50M
Unit 1pc
Total Hose Length (m) 50
Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter) (mm) 15x18
Working Pressure (MPa) 0.7
Dimensions (mm) 530x410x730
Faucet Side Hose Length (m) 1.5
Side Hose (m) 3
Frame/Drum Materials Polypropylene (PP), ABS Resin
Hose Material PVC Vinyl
M Code 36941852
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hose reel with casters that is convenient to carry.- Since you can move the body to the place you want to water, you can work easily even in a remote place.- Full set with a water pressure adjustment aqua gun that can be switched to 6 patterns (Mist/Jet/Shower/Sprinkler/Diffuse/Stop) of water flow and pressure-resistant threaded hose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan