MIRAI Cable Carrier CK02 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CK02
Unit 1pc
Load Capacity 7kgf
Compatible Cables Diameter 10 to 20mm
Number of Suspensions 2
Dimensions h 177mm
P 78mm
Compatible Messenger Wire Diameter 3 to 8mm (5.5 to 38mm<SUP>2</SUP>)
Material Plastic
M Code 35104797
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A resin pulley for messenger wires.

-Easy to install.

-Easy to expand or relocate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk