Ohnishi Measuring Tool BOX V-Block 124150K 1unit

Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 124150K
Unit 1unit
Width x Depth x Height 150x150x150mm
Parallelism of V Groove to Bottom 60μm
Material Cast Iron
M Code 39421313
Berat (Kg) 10.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The V groove has a 90degree finish, and it is suitable for simple inspection of cylinders.
-V groove and metal fittings can be used to fix the target, various scribes such as right angle and parallel lines are possible.
-Round bar scribing .
-Machine finishing
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan