STAC Anti-Static Gold Fiber Brush (Plastic Hadle) STAC140 1pc

#Nomor SKU S007182686
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STAC140
Unit 1pc
Total Length 270mm
Bristle Length 140mm
Wire Diameter 0.07mm
Surface Resistivity 5.85x10<SUP>-2</SUP>Ω
Handle Materials Plastic, Copper Tape
Hairs Materials Organic conductive gold fiber
M Code 33461662
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Made of ultra-fine fibers of 40 denier with self discharge capacity, and can remove static electricity and dust without scratch.

-Removal of static electricity and dust from plastic product, semiconductor related factory, and machine assembly factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait