STAC Anti-Static Effect Brush STAC200 1pc

#Nomor SKU S007182491
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STAC200
Unit 1pc
Total Length 385mm
Bristle Length 200mm
Wire Diameter 0.07mm
Surface Resistivity 5.85x10<SUP>-2</SUP>Ω
Handle Materials Wood
Hairs Materials Organic conductive gold fiber
Length (mm) 50
M Code 11065004
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since the effective length of brush is wide, it is suitable for discharging of wide application.



-Since the grip part is equipped with grounding, it discharges through the human body without charging to the brush.



-Also possible to connect the Grou

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait