KAWAKAMI Airpiro ASV3 10260 1bag

#Nomor SKU S007175996
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10260
Unit 1bag
W x L 250mmx20m
Thickness 35mm
Material Polyamide/Polyethylene (PE)
M Code 37063092
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Perforation can be cut off.

-Since there is moderate elongation in the film, if there is too much the shape can be easily changed if a little force is applied.

-Medical supply, precision machines, optical equipment, electrical parts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan