NILE Air Scissors AS200 1pc

#Nomor SKU S007175765
Wishlist
Harga spesial Rp4.799.900 Harga normal Rp8.899.900
Persediaan
Diskon 46%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AS200
Unit 1pc
Cutting Performance 0.8mm
Air consumption 230cm<SUP>3</SUP>/times
Working Air Pressure 0.5 to 0.6MPa
Hose Intake Port G1/4
Total Length 182mm
M Code 6910565
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- With the lever operated scissors, it is a single-shot type that the blade is operated once by pushing the lever.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan