YOKOTA Air Needle Scaler YC20 1pc

#Nomor SKU S007175093
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YC20
Unit 1pc
Compatible Needle Dimension 3x180mm
No Load Stroke 4000/min
Air consumption 0.15m<SUP>3</SUP>/min
Hose Intake Port Rc1/4
Total Length 359mm
Working Air Pressure 0.6MPa
Purpose of Use Slag removal after welding, spatter removal, roughening of concrete and bedrock.
Accessories Touch Joint
M Code 36994867
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A straight type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan