NILE Air Multi-Purpose Air Scissors GS01 1pc

#Nomor SKU S007175066
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GS01
Unit 1pc
Cutting Performance 1mm
Air consumption 0.45m<SUP>3</SUP>/min
Working Air Pressure 0.35 to 0.60MPa
Hose Intake Port G1/4
Total Length 140mm
M Code 39494253
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Compact and lightweight, ideal for cutting soft materials.


-There are 2 types of replacement blades made of high-speed steel(10M/10MC).


-For cutting and deburring soft materials such as thin rubber and vinyl.


-Forward Exhausting Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan