Fuji Tools Air Flux Chipper FCH20 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp1.999.900 Harga normal Rp5.099.900
Persediaan
Diskon 60%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number FCH20
Unit 1pc
No. Load Speed 5400/min
Air consumption 0.14m<SUP>3</SUP>/min
Hose Intake Port Rc1/4
Total Length 176mm
Working Air Pressure 0.63MPa
Purpose of Use For slight chipping/burring, flux removal of welded part, stone engraving.
M Code 6962566
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Compact, lightweight/powerful, easy to operate, durable chippers.- Can be used with a small compressor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk