KYOTO TOOL (KTC) 3/8inch Sq. Insulated Ratchet Handle ZBR3 1pc

#Nomor SKU S007164714
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZBR3
Unit 1pc
Input Drive 9.5mm
Number of Teeth 36sheet
Total Length 195mm
M Code 57861167
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Compliant with IEC 60900: 2004, the only international standard for insulation tools.
-Compatible with voltage of up to AC 1000V and DC 1500V.
-To prevent the socket from falling off, the union mechanism is adopted which also makes it easy to remove the socket.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan