JTC Insulation Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif) JTC-I012 1pc

#Nomor SKU S007135633
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-I012
Unit 1pc
Overall Length (mm) 370
Measurement Error +/-4%
Square Drive (mm) 9.5
Torque Measurement Range (N m) 10~50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 69328796
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please use after checking that the part to use this product is AC 1000V or less.
Feature
HV, EV car necessities.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan