JTC Tools for Making New Threads JTC-4780 M5x0.8 1set

#Nomor SKU S007123513
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-4780
Unit 1set
Included Accessories 20 coils
Length (mm) 6.7 (packet)
Size M5x0.8
Suitable Temperature (°C) -150×430
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 17810038
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Drill hole processing: Drill holes with the attached drill.
- Tap stand: Make a groove with the attached tap.
- Insert the coil: Insert the coil with the included tool.
- Retraction of tongue: Remove tongue with attached tool.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan