YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor) 10MG 1pc

Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10MG
Unit 1pc
Jacobs Taper JT.NO.2S
Accessories Chuck handle
Clutching Capability 0.8 to 10mm
Length (Claw Closed) L1 69mm
Length (Claw Opened) L2 55mm
Dimention D1 45φmm
Dimention D2 31φ mm
TRUSCO Number 150-7699
M Code 04659846
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the Jacobs taper hole is performing the grinding finish, the amount of taper striking is extremely large, and it will not slip.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan