FIRMAN Stabilizer 1 Phase SVC-3000VA 1unit

#Nomor SKU S006974521
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SVC-3000VA
Unit 1unit
Phase 1
Protection Class IP20
Insulation class B Class, ≥ 5MΩ
Efisien ≥ 90%
Voltage Stabilization Accuracy 246 ± 4V426 ± 4V
Dimensions (cm) 30x22x25
Capacity (VA) 3000
Power Factor (cos) 0.8
Input Voltage (V) 160-260 or 50-130, 240-450
Output voltage (V) 220 or 110
Ampere (A) 14
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2018
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan