PISCO Rotary Actuator Turntable Type HR400-90DA 1pc

#Nomor SKU S006972073
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR400-90DA
Unit 1pc
Option Magnetic sensor
Stroke 2.2cm
Operating Temperature Range 5 to 60°C
Cushion Air cushion system
Operating Pressure Range 0.3 to 0.8MPa
Actuation Double acting type (rack and pinion type)
Swing Angle 90 degree
Fluid Compressed air (no lubrication)
Angle Adjustment Range 0 to + 5°
Torque 6N/m
Cross-sectional Area Cylinder/12.9mm²
Port Size M5x0.8 mm
Rotation Angle 90°
Tolerable Thrust Load 26.46N
Allowable Kinetic Energy 0.015N/m
Allowable Radial Load Shaft/45.08N
M Code 87967643
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan