PISCO Rotary Actuator Turntable Type

Sebelum PPN:
Rp7.699.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range5 to 60°C
CushionAir cushion system
Operating Pressure Range0.3 to 0.8MPa
ActuationDouble acting type (rack and pinion type)
FluidCompressed air (no lubrication)
Angle Adjustment Range0 to + 5°
Port SizeM5x0.8 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan