PISCO Light Coupling Socket Straight One-Touch Fitting Included (Sok Selang Lurus) CPSE3-4 1pc

#Nomor SKU S006782337
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CPSE3-4
Unit 1pc
Shape straight
Type Isolated type
Operating Temperature Range 0 to 60°C (without freezing)
Series E3, E7 series
Effective Sectional Area 3.3mm²
Maximum Working Pressure 0.9MPa
Dimension B 29.7mm
Dimensions c 10.9mm
Tube Outside Diameter 4φ mm
Fluid Air, water (conditioned)
Dimension P 9.5mm
Vacuum Pressure -100kPa
RoHS Directive Yes
TRUSCO Number 310-0430
M Code 35315244
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan