PISCO Light Coupling Socket Straight One-Touch Fitting Included (Sok Selang Lurus) CPS15-10B black 1pc

#Nomor SKU S006782018
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CPS15-10B
Unit 1pc
Shape straight
Color black
Type Isolated type
Operating Temperature Range 0 to 60°C (without freezing)
Series 15 series
Effective Sectional Area 18mm²
Maximum Working Pressure 0.9MPa
Dimension B 54mm
Dimensions c 20.2mm
Tube Outside Diameter 10φ mm
Fluid air
Vacuum Pressure -100kPa
RoHS Directive Yes
TRUSCO Number 310-0472
M Code 35314921
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait