Katayama Chain Shaft Collars-Slit Type KSC4018-SL 1pc

#Nomor SKU S006577656
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSC4018-SL
Unit 1pc
Accessories 1 bolt
Type slit
Material Carbon steel for machine structural use
Surface Processing Black dye
Locking Screw M x Length M8 x 30
Dimension D (mm) Φ40
Dimension W (mm) 2
Dimensions b (mm) 18
Dimension R (mm) 7
Dimention x (mm) 26
Dimension Y (mm) 13
Outside D1 (phi) (mm) 70
M Code 10296334
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2018
Terakhir Diperbaharui 25 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum for positioning and positioning of sprockets, timing pulleys, etc. It is reliably mounted by clamp effect.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan